TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Y形圧着端子, スタッドサイズ M3.5, 赤 22AWG to, 16AWG 53240-1
幅(mm)
5.94
全長(mm)
20.6
色
赤
シリーズ
PLASTI-GRIP
適合電線(mm
2
)
【最小】0.26【最大】1.65
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
リン青銅
適合電線サイズ
【最小】22AWG【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径
M3.5
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80536909
53240-1
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください