曜日別特売

TE Connectivity Y形圧着端子, スタッドサイズ M5, 黄 12AWG to, 10AWG アンシュラウド 52432-1

TE Connectivity Y形圧着端子, スタッドサイズ M5, 黄 12AWG to, 10AWG アンシュラウド 52432-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
幅(mm)9.53厚さ(mm)1.07シリーズPIDG適合電線(mm2)【最小】2.6【最大】6.6絶縁種別絶縁材質(コンタクト)適合電線サイズ【最小】12AWGRoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド表面処理(コンタクト)スタッド径M5内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8053694552432-1
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする