TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity アクセサリ メス端子用ハウジング MQSシリーズ ストレート メス 3 0.63mm 1-967642-1 0.75 m2
極数
3
シリーズ
MQS
端子
0.63mm
適合電線サイズ
0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
シリーズ番号
1-967642
併用可能製品
メス端子
接続方向
ストレート
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80537740
1-967642-1
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください