TE Connectivity ケーブルグランド, 径:PG13.5, 材質:サーモプラスチック

TE Connectivity ケーブルグランド, 径:PG13.5, 材質:サーモプラスチック - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
材質サーモプラスチックシリーズCPCねじの呼びPG13.5RoHS指令(10物質対応)対応最小ケーブル径(Φmm)6.4最大ケーブル径(Φmm)8.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80538090207387-2
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする