曜日別特売

TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ), 11.51mm x 28.73 mm

TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ), 11.51mm x 28.73 mm - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
材質サーモプラスチック長さ(mm)35.76幅(mm)28.73固定方法ネジ寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)35.76 x 28.73RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)11.51スタイル【ケーブルクリップ/クランプ】ケーブルクランプ内容量1袋(300個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80538135206070-8
オープン
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする