曜日別特売

TE Connectivity コネクタハウジング 10極 ピッチ:3mm 2列 1-794617-0

TE Connectivity コネクタハウジング 10極 ピッチ:3mm 2列 1-794617-0 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)16幅(mm)11.7ピッチ(mm)3極数10シリーズMicro MATE-N-LOK材質(ハウジング)ナイロン行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805390791-794617-0
オープン
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする