TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:5mm 4列 207017-1
長さ(mm)
23.8
ピッチ(mm)
5
極数
12
シリーズ
Metrimate
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化ナイロン
行数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
角型グリッドピン及びソケットコネクタ
接続方向
ストレート
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80539560
207017-1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください