曜日別特売

TE Connectivity コネクタハウジング 14極 ピッチ:3.81mm 3列 201298-1

TE Connectivity コネクタハウジング 14極 ピッチ:3.81mm 3列 201298-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)31.75幅(mm)11.18ピッチ(mm)3.81極数14シリーズM材質(ハウジング)フェノール樹脂行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対パネルピン及びソケットコネクタ、電線対電線ピン及びソケットコネクタ接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80539727201298-1
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする