TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 14極 ピッチ:3.81mm 3列 201355-1
長さ(mm)
31.75
幅(mm)
11.18
ピッチ(mm)
3.81
極数
14
シリーズ
M
材質(ハウジング)
フェノール樹脂
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
電線対パネルピン及びソケットコネクタ、電線対電線ピン及びソケットコネクタ
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80539736
201355-1
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください