曜日別特売

TE Connectivity コネクタハウジング 14極 ピッチ:4.14mm 2列 770582-1

TE Connectivity コネクタハウジング 14極 ピッチ:4.14mm 2列 770582-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)30.68幅(mm)15.19ピッチ(mm)4.14極数14シリーズMini-Universal MATE-N-LOK材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80539754770582-1
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする