TE Connectivity コネクタハウジング 18極 ピッチ:5mm 6列 207443-1

TE Connectivity コネクタハウジング 18極 ピッチ:5mm 6列 207443-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)23.8ピッチ(mm)5極数18シリーズMetrimate材質(ハウジング)サーモプラスチック行数6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品角型グリッドピン及びソケットコネクタ接続方向ストレート内容量1袋(275個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80540208207443-1
オープン
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする