TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 1極, Positive Lock .250 Mk I, ナチュラル 171809-2
材質
ナイロン
長さ(mm)
22.9
色
ナチュラル
種類
プラグ
極数
1
シリーズ
Positive Lock .250 Mk I
適合電線サイズ
10 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
タブ幅(mm)
6.35
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80540506
171809-2
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください