曜日別特売

TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:4.2mm 1列 172157-1

TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:4.2mm 1列 172157-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)11.8ピッチ(mm)4.2極数2シリーズMini-Universal MATE-N-LOK材質(ハウジング)ナイロン行数1オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプパネルマウント接続方向ストレート内容量1袋(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80541346172157-1-
オープン469
469
516(税込)
当日出荷
09084315172157-1【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン599
319
アウトレット
351(税込)
当日出荷
返品不可
残り31点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする