TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 36極 ピッチ:5mm 9列 207019-1
長さ(mm)
27.84
ピッチ(mm)
5
極数
36
シリーズ
Metrimate
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
角型グリッドピン及びソケットコネクタ
接続方向
ストレート
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80541714
207019-1
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください