曜日別特売

TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:10.16mm 1列 2-179958-3

TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:10.16mm 1列 2-179958-3 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)45.92幅(mm)9.8ピッチ(mm)10.16極数3シリーズDynamic 5000材質(ハウジング)PET行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805417662-179958-3
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする