曜日別特売

TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:5.08mm 1列 2-179552-3

TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:5.08mm 1列 2-179552-3 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)28.11幅(mm)12.7ピッチ(mm)5.08極数3シリーズDynamic 3000材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1袋(400個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805421862-179552-3
オープン
56,980
62,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする