TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 3極, FASTIN-FASTON .110, ナチュラル 925475-1
材質
ナイロン
長さ(mm)
27.48
色
ナチュラル
種類
Tab
極数
3
シリーズ
FASTIN-FASTON .110
RoHS指令(10物質対応)
対応
タブ幅(mm)
2.79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80542360
925475-1
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください