TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.54mm 1列 1375820-6
長さ(mm)
15.75
幅(mm)
6.6
ピッチ(mm)
2.54
極数
6
シリーズ
CST-100 II
材質(ハウジング)
ポリマー
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
センターラインエコノミーパワーコネクタ
接続方向
ストレート
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80543376
1375820-6
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください