TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:5mm 1列 207377-1

TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:5mm 1列 207377-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)38.7幅(mm)7.85ピッチ(mm)5極数6シリーズMetrimate材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品基板用コネクタ接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80543778207377-1
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする