TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:5mm 3列 207152-1
長さ(mm)
17.86
ピッチ(mm)
5
極数
6
シリーズ
Metrimate
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
AMP Multimateコネクタ
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80543796
207152-1
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください