TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:6.35mm 2列 1-480705-0
長さ(mm)
25.91
幅(mm)
13.97
ピッチ(mm)
6.35
極数
6
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)
ガラス繊維入りナイロン
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
ユニバーサルMate-N-Lokプラグ
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80543857
1-480705-0
オープン
¥
57
¥
63
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください