TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 7極 ピッチ:11.4mm 1718230-1
長さ(mm)
44
ピッチ(mm)
11.4
極数
7
材質(ハウジング)
PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
コネクタシステム
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80543988
1718230-1
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください