TE Connectivity コネクタハウジング 9極 ピッチ:5mm 3列 207439-1

TE Connectivity コネクタハウジング 9極 ピッチ:5mm 3列 207439-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)23.8ピッチ(mm)5極数9シリーズMetrimate材質(ハウジング)サーモプラスチック行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品角型グリッドピン及びソケットコネクタ接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80544444207439-1
オープン
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする