曜日別特売

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス AMP MCP 1.5Kシリーズ 圧着 964269-5

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス AMP MCP 1.5Kシリーズ 圧着 964269-5 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズAMP MCP 1.5K適合電線(mm2)【最小】0.5材質(コンタクト)銅錫合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品AMP MCP 1.5Kコネクタハウジング表面処理(コンタクト)内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80544654964269-5
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする