TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス AMP MCP 2.8シリーズ 圧着 1-963749-1
シリーズ
AMP MCP 2.8
適合電線(mm
2
)
【最小】1.5
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
AMP MCP 2.8コネクタハウジング
表面処理(コンタクト)
錫
最大動作温度(℃)
130
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80544688
1-963749-1
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください