TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス Econoseal J 070 Mk IIシリーズ 圧着 171661-1
シリーズ
Econoseal J 070 Mk II
適合電線(mm
2
)
【最小】0.5
材質(コンタクト)
真鍮AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
Econoseal J 070 Mk IIコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)
錫AWG
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-30
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80544810
171661-1
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください