TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス FFCシリーズ はんだ 88997-2
シリーズ
FFC
材質(コンタクト)
リン青銅
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
シリーズ番号
88997
最大接触抵抗(mΩ)
25
表面処理(コンタクト)
ニッケル, 錫
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-65
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80544855
88997-2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください