TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス Micro-Timer IIシリーズ 圧着 963904-1
シリーズ
Micro-Timer II
適合電線(mm
2
)
【最小】0.5
材質(コンタクト)
青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
Micro-Timer IIコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)
錫
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80544986
963904-1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください