TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス Type III+シリーズ 圧着 66566-4

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス Type III+シリーズ 圧着 66566-4 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズType III+適合電線(mm2)【最小】0.2適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品CPC / Mシリーズコネクタハウジング内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8054532766566-4
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする