TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス アンプシールシリーズ 776300-2
11/23
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
シリーズ
AMPSEAL 16
適合電線(mm
2
)
【最小】0.75【最大】2
材質(コンタクト)
銅合金AWG
適合電線サイズ
【最小】18AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
AMPSEAL 16コネクタハウジング
最大動作温度(℃)
120
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1袋(50個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80545397
776300-2
オープン
¥
3,198
値下げ
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください