11/23より値下げ!現場を応援
776300-2 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス アンプシールシリーズ 776300-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80545397

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス アンプシールシリーズ 776300-2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
80545397
品番
776300-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)値下げ
¥3,198
シリーズ
AMPSEAL 16
適合電線(mm2)
【最小】0.75【最大】2
材質(コンタクト)
銅合金AWG
適合電線サイズ
【最小】18AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
AMPSEAL 16コネクタハウジング
最大動作温度(℃)
120
最小動作温度(℃)
-40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする