TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 1903112-2
シリーズ
Dynamic 1000
適合電線(mm
2
)
【最小】0.08
材質(コンタクト)
銅合金AWG
適合電線サイズ
【最小】28AWG
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
Dynamic 1000コネクタハウジング
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1セット(6000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80545695
1903112-2
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください