曜日別特売

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 170364-1

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 170364-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.3材質(コンタクト)真鍮AWG適合電線サイズ【最小】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80546045170364-1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする