曜日別特売

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 350669-1

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 350669-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)
【最小】0.5
適合電線サイズ
【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)
錫AWG
内容量
1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80546334350669-1
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする