曜日別特売
350669-1 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 350669-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80546334

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 350669-1

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(100個)
注文コード
80546334
品番
350669-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)
【最小】0.5
適合電線サイズ
【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)
錫AWG
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする