TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス AMP MCP 2.8シリーズ 1-968855-1
シリーズ
AMP MCP 2.8
適合電線(mm
2
)
【最小】0.5【最大】1
材質(コンタクト)
銅ニッケル・ケイ素合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
AMP MCP 2.8コネクタハウジング
表面処理(コンタクト)
錫
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80547174
1-968855-1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください