曜日別特売

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス AMP MCP 2.8シリーズ 圧着 1-968857-1

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス AMP MCP 2.8シリーズ 圧着 1-968857-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズAMP MCP 2.8適合電線(mm2)【最小】1材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品AMP MCP 2.8コネクタハウジング表面処理(コンタクト)内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805472261-968857-1
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする