TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス AMP Universal Powerシリーズ 圧着 175151-1
- シリーズ
- AMP Universal Power
- 適合電線(mm2)
- 【最小】0.1【最大】0.35
- 適合電線サイズ
- 【最小】26AWG【最大】22AWG
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- オス・メス
- メス
- 併用可能製品
- AMP Universal Powerコネクタハウジング
- 最大動作温度(℃)
- 105
- 最小動作温度(℃)
- -30
- 内容量
- 1セット(5000個)
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ




















