TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス AMP Universal Powerシリーズ 圧着 175151-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
注文コード
80547260
品番
175151-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
シリーズ
AMP Universal Power
適合電線(mm
2
)
【最小】0.1【最大】0.35
適合電線サイズ
【最小】26AWG【最大】22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
AMP Universal Powerコネクタハウジング
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-30