TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Economy Powerシリーズ 1318912-1
シリーズ
Economy Power
適合電線(mm
2
)
【最小】0.3【最大】0.9
適合電線サイズ
【最小】22AWG【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
Economy Powerコネクタハウジング
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80547470
1318912-1
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください