曜日別特売

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Grace Inertia 3.3シリーズ 圧着 1983780-1

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Grace Inertia 3.3シリーズ 圧着 1983780-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズ
Grace Inertia 3.3
材質(コンタクト)
銅合金AWG
接触抵抗(Ω)
1000
適合電線サイズ
【最小】24AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
Grace Inertia 3.3コネクタハウジング
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-30
内容量
1セット(30000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805475851983780-1
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする