TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Grace Inertia 3.3シリーズ 圧着 1983780-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30000個)
注文コード
80547585
品番
1983780-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
シリーズ
Grace Inertia 3.3
材質(コンタクト)
銅合金AWG
接触抵抗(Ω)
1000
適合電線サイズ
【最小】24AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
Grace Inertia 3.3コネクタハウジング
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-30