曜日別特売

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Junior Power Timerシリーズ 圧着 964273-2

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Junior Power Timerシリーズ 圧着 964273-2 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズJunior Power Timer適合電線(mm2)【最小】1材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Junior Power Timerコネクタハウジング表面処理(コンタクト)内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80547628964273-2
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする