TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Micro Power Quadlockシリーズ 圧着 968074-2
シリーズ
Micro Power Quadlock
適合電線(mm
2
)
【最小】0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
Micro Power Quadlockシステムハウジング
表面処理(コンタクト)
錫
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80547689
968074-2
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください