曜日別特売

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Miniature Rectangularシリーズ 圧着 641300-2

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Miniature Rectangularシリーズ 圧着 641300-2 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズMiniature Rectangular適合電線(mm2)【最小】0.1適合電線サイズ【最大】18AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ミニチュア角型コネクタハウジング表面処理(コンタクト)金AWG内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80547768641300-2
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする