曜日別特売

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040 IIシリーズ 圧着 175180-1

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040 IIシリーズ 圧着 175180-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズ
MULTILOCK 040 II
適合電線(mm2)
【最小】0.3【最大】0.5
適合電線サイズ
【最小】21AWG【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
MULTILOCK 040 IIコネクタハウジング
内容量
1セット(5000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80547820175180-1
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする