TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス MULTILOCK 040 IIシリーズ 圧着 175180-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
注文コード
80547820
品番
175180-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
シリーズ
MULTILOCK 040 II
適合電線(mm
2
)
【最小】0.3【最大】0.5
適合電線サイズ
【最小】21AWG【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
MULTILOCK 040 IIコネクタハウジング