TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス SL-156シリーズ 圧着 3-350980-1
シリーズ
SL-156
適合電線(mm
2
)
【最小】0.2
材質(コンタクト)
真鍮AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
SL-156コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
3
表面処理(コンタクト)
光沢スズAWG
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1セット(6000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80548014
3-350980-1
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください