TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 1-87309-4
シリーズ
AMPMODU MOD V
適合電線(mm
2
)
【最小】0.2
材質(コンタクト)
リン青銅AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
AMPMODU MOD IVコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
12
表面処理(コンタクト)
金AWG
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-65
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80548714
1-87309-4
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください