TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 87309-9
シリーズ
AMPMODU MOD V
適合電線(mm
2
)
【最小】0.2【最大】0.6
適合電線サイズ
【最小】24AWG【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
AMPMODU相互接続システム
最大接触抵抗(mΩ)
12
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-65
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80549028
87309-9
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください